text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šesťhranný kľúč 3950 SPKL Multicolour 10 x 224


3950 SPKL Viacfarebný L-klúč, metrický, nerezový, 10 x 224 mmPremiový L-klúč Wera z nehrdzavejúcej ocele na skrutky so šesťhranným nástrčným hrdlom. Nerezová oceľ zabraňuje prenosu cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Efekt zárezu je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. So šesťhranným guľôčkovým hrotom na dlhom ramene: Guľôčkové profily hrotu umožňujú posúvanie a otáčanie hriadeľa nástroja vzhľadom na os skrutky, čo umožňuje skrutkovanie ",za rohom",. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti.

Article number 1X017642
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 224
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 224
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 42
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Description

3950 SPKL Viacfarebný L-klúč, metrický, nerezový, 10 x 224 mmPremiový L-klúč Wera z nehrdzavejúcej ocele na skrutky so šesťhranným nástrčným hrdlom. Nerezová oceľ zabraňuje prenosu cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Efekt zárezu je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. So šesťhranným guľôčkovým hrotom na dlhom ramene: Guľôčkové profily hrotu umožňujú posúvanie a otáčanie hriadeľa nástroja vzhľadom na os skrutky, čo umožňuje skrutkovanie ",za rohom",. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti.

Article numbers

Article number 1X017642
EAN 4013288185884
UBB 500668584781
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05022668001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.