Hadice a navijáky
Všetky kategórie
Brands
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
9H928730
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
Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 13 mm external dm 19 mm CONTINENTAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9H928730
Hrúbka steny (mm)
3
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
50
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
3
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
50
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Vhodné pre potraviny
Nie
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
čierna
Značka
Continental
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H928730
EAN
4045998018626
UBB
500583819684
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
5000031208