text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX


Položka č. 1V282558
Farba Iné
Hrúbka steny (mm) 3.15
Materiálová vložka Iné
Materiál vnútornej fólie Iné
Materiál vonkajšej fólie Iné
Polomer ohybu (mm) 180
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 9
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Hrúbka steny (mm) 3.15
Materiálová vložka Iné
Materiál vnútornej fólie Iné
Materiál vonkajšej fólie Iné
Polomer ohybu (mm) 180
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 9
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer Iné
Vonkajší priemer hadice (mm) 26.5
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 23
Vonkajšia farba steny Yellow
Značka Tricoflex
Type 51546

Čísla materiálu

Položka č. 1V282558
EAN 3291670515469
UBB 500581233375
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 4000350218
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.