Hadice a navijáky
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
4D128807
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4D128807
Farba
Iné
Hrúbka steny (mm)
3.65
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
240
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Hrúbka steny (mm)
3.65
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
240
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1 palec
Vonkajší priemer hadice (mm)
32.3
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
20
Vonkajšia farba steny
Yellow
Značka
Tricoflex
Type
48273
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4D128807
EAN
3291670482730
UBB
500582011747
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
4000350219