Hadice a navijáky
Všetky kategórie
Brands
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
7U395423
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7U395423
Farba
Iné
Hrúbka steny (mm)
2.55
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
125
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Hrúbka steny (mm)
2.55
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
125
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/2 palca
Vonkajší priemer hadice (mm)
17.6
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
25
Vonkajšia farba steny
Yellow
Značka
Tricoflex
Type
117135
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U395423
EAN
3291671171350
UBB
500583282339
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
4000350215