text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Superhoze length 15 m HOZELOCK


Položka č. 6M455326
Farba Iné
Dizajn Rovný/rovný
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Trieda kvality Iné
Dĺžka (mm) 15000
Materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Dizajn Rovný/rovný
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Trieda kvality Iné
Dĺžka (mm) 15000
Materiál Iné
So spojkami Áno
Farba povlaku Iné
S tesniacimi krúžkami/tesneniami Nie
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Vhodné pre stlačený vzduch Nie
Vhodná pre chladenú vodu Áno
Vhodné pre vodovodnú vodu Áno
Vhodné pre vodu na ústredné kúrenie Nie
Vhodná pre olej Nie
Materiálové tesnenie Iné
Materiál vnútornej fólie Iné
Materiál vonkajšej fólie Iné
Materiál opletenia Iné
S opletením Nie
Druh náteru Iné
Materiálové spojenie 1 Iné
Spojenie materiálu 2 Iné
Kvalita materiálu pripojenie 1 Iné
Pripojenie kvality materiálu 2 Iné
Schválená GDV Nie
Schválené VA Nie
Typové schválenie podľa BBR/EKS Nie
Značka Hozelock

Čísla materiálu

Položka č. 6M455326
EAN 5010646061254
UBB 500582814736
UNSPSC 40142008
Číslo materiálu výrobcu 8215 1240
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.