Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
3G494146
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
Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27.4 mm CONTINENTAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3G494146
Farba
čierna
Hrúbka steny (mm)
4.4
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
80
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Hrúbka steny (mm)
4.4
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
80
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
25
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
Iné
Vonkajší priemer hadice (mm)
27.4
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
75
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Iné
Vonkajšia farba steny
Iné
Značka
Continental
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G494146
EAN
4045998010897
UBB
500581731188
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
5000021032