Hadice a navijáky
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
2X119215
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
Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20.8 mm CONTINENTAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X119215
Farba
čierna
Hrúbka steny (mm)
3.9
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Hrúbka steny (mm)
3.9
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
50
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
30
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
1/2 palca
Vonkajší priemer hadice (mm)
20.8
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
90
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Iné
Vonkajšia farba steny
Iné
Značka
Continental
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X119215
EAN
4045998010873
UBB
500581574836
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
5000021028