Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
0H498391
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
Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0H498391
Hrúbka steny (mm)
4.5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
120
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
4.5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
120
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Vhodné pre potraviny
Nie
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
45
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
čierna
Značka
Continental
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H498391
EAN
4045998018749
UBB
500573705414
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
5000031224