text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20 mm CONTINENTAL


Položka č. 4M416495
Hrúbka steny (mm) 3.5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 50
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 15
Materiál vnútornej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 3.5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 50
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 15
Materiál vnútornej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Vhodné pre potraviny Nie
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 45
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny čierna
Značka Continental

Čísla materiálu

Položka č. 4M416495
EAN 4045998018695
UBB 500582122700
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 5000031219
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.