Hadice a navijáky
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
9E763386
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
Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm25 mm external dm35 mm ADMIRAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9E763386
Hrúbka steny (mm)
5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
300
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
300
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
čierna
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
30
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
Iné
Značka
Admiral
Type
4000350024
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E763386
EAN
4006918114484
UBB
500583776777
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
704-25-40KE