text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm19 mm external dm25 mm ADMIRAL


Položka č. 4P577280
Hrúbka steny (mm) 3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 12
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 12
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Nie
Farba vnútornej steny Iné
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 36
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Red
Značka Admiral
Type 715-19-40

Čísla materiálu

Položka č. 4P577280
EAN 4006918115191
UBB 500582174446
UNSPSC 40142008
Číslo materiálu výrobcu 4000360004
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.