Hadice a navijáky
Všetky kategórie
Brands
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
8H218606
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
Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm13 mm external dm18 mm ADMIRAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8H218606
Hrúbka steny (mm)
2.5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
12
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2.5
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
12
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
36
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
Red
Značka
Admiral
Type
715-13-40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8H218606
EAN
4006918115139
UBB
500583453443
UNSPSC
40142008
Číslo materiálu výrobcu
4000360003