Priame brúsky
Všetky kategórie
Brands
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
Brúsenie & pieskovanie
Priame brúsky
8B898241
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 125.2 30 mm 125x22.23 mm 7,500 min-¹ 1700 W EIBENSTOCK
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8B898241
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1700
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Priemer kotúča (mm)
125
Šírka drážky (mm)
30 - 30
Hĺbka rezu (mm)
30 - 30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1700
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Priemer kotúča (mm)
125
Šírka drážky (mm)
30 - 30
Hĺbka rezu (mm)
30 - 30
Značka
Eibenstock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8B898241
EAN
4026851017048
UBB
500583367239
UNSPSC
73181021
Číslo materiálu výrobcu
4000897043