Uhlové brúsky
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
Pneumatické brúsky
Uhlové brúsky
1H517723
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
Vzduchová uhlová brúska Facom 125 mm kotúč 12000 ot.
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1H517723
Výška
85
Dĺžka
220
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Hmotnosť stroja (kg)
2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vloženie nástroja
Iné
Max. priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
85
Dĺžka
220
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Hmotnosť stroja (kg)
2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vloženie nástroja
Iné
Max. priemer kotúča (mm)
125
Vibrácie (m/s²)
7.9
Max. prevádzkový tlak (psi)
89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
120
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1H517723
EAN
3148517884755
UBB
500637321638
UNSPSC
27112749
Číslo materiálu výrobcu
V.472F