text.skipToContent text.skipToNavigation

Vyvetvovací pílový kotúč Bosch T101BRF 5 kusov


The T 101 BRF Clean for Hard Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body cut cleanly. Made from BIM (bi-metal), the blade’s fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (high carbon steel) body, making it appropriate for cutting hard materials such as hardwood and abrasive woodworking materials. Additionally, it is equipped with a reverse-tooth design for tear-free cuts at the top surface. Its fine tooth pitch (2.5 mm) cuts wooden materials with 3-30 mm thickness.

Položka č. B4955.634.235
Celková dĺžka (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na keramiku Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 2.5
Váha kusu (g) 33
HS kód
Model T 101 BRF
Type Jigsaw Blade

Popis

The T 101 BRF Clean for Hard Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body cut cleanly. Made from BIM (bi-metal), the blade’s fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (high carbon steel) body, making it appropriate for cutting hard materials such as hardwood and abrasive woodworking materials. Additionally, it is equipped with a reverse-tooth design for tear-free cuts at the top surface. Its fine tooth pitch (2.5 mm) cuts wooden materials with 3-30 mm thickness.

Čísla materiálu

Položka č. B4955.634.235
EAN 3165140091862
UBB 500505062652
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2608634235
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.