text.skipToContent text.skipToNavigation

Vyvetvovací pílový kotúč Bosch T 102 BF 3 kusy


The T 102 BF Clean for PMMA Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in plastic. Its side-set, precision flank-ground teeth provide clean cuts, while its tooth geometry is designed to prevent melting when cutting PMMA acrylic sheet. Made from BIM (bi-metal), its fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (hi

Položka č. 3R047205
Celková dĺžka (mm) 92
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na keramiku Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 92
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.8
Značka Bosch
Type Jigsaw Blade

Popis

The T 102 BF Clean for PMMA Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in plastic. Its side-set, precision flank-ground teeth provide clean cuts, while its tooth geometry is designed to prevent melting when cutting PMMA acrylic sheet. Made from BIM (bi-metal), its fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (high carbon steel) body, making it appropriate for cutting abrasive thermoplast plastic materials. It is equipped with a fine tooth pitch (1.8 mm) and cuts plastic sheets with 2-20 mm thickness.

Čísla materiálu

Položka č. 3R047205
EAN 3165140691581
UBB 500512669507
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2608636780
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.