text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták s príklepom Bosch 32 x 800 x 920 mm


Položka č. 9O177451
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 18
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 800
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 920
Priemer vrtáka (mm) 32
Priemer šachty (mm) 18
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 800
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9O177451
EAN 3165140560160
UBB 500648917861
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 1618596507
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.