text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 6 x 110 mm 10 kusov


Položka č. 6V957775
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 50
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 110
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 50
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 10
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6V957775
EAN 4002395344031
UBB 500513615384
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932371704
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.