text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 5 x 110 mm 50 kusov


Artículo No. 8T027420
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 50
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Embalado por 1

Especificaciones

Celková dĺžka (mm) 110
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 50
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 50
HS kód 82075030
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8T027420
EAN 4002395357833
UBB 500513614213
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932399176
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.