text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 5,5 x 160 mm 50 kusov


Položka č. 4H592972
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 100
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Priemer vrtáka (mm) 5.5
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 100
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 50
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4H592972
EAN 4002395357840
UBB 500513613488
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932399177
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.