text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 38 x 570 x 450 mm


Položka č. 4C435882
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 450
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 570
Priemer vrtáka (mm) 38
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 450
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HM
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4C435882
EAN 4002395374519
UBB 500513736404
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932352793
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.