text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 30 x 370 x 250 mm


Položka č. 2O654913
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 250
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 370
Priemer vrtáka (mm) 30
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 250
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HM
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2O654913
EAN 4002395374410
UBB 500513733013
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932352783
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.