SDS MAX produkty
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
Príslušenstvo & diely
SDS MAX produkty
2R184236
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
Vrták Milwaukee Hammer 20 x 1320 x 1200mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2R184236
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
SDS-max
Dĺžka rezu (mm)
1200
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
1320
Priemer vrtáka (mm)
20
Systém uchytenia
SDS-max
Dĺžka rezu (mm)
1200
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HM
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Iné
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Milwaukee
HS kód
82075030
Type
Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2R184236
EAN
4002395374250
UBB
500513732510
UNSPSC
20111603
Číslo materiálu výrobcu
4932352767