text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 18 x 450 mm


Položka č. 3E016720
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 400
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 450
Priemer vrtáka (mm) 18
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 400
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3E016720
EAN 4002395320967
UBB 500513611573
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932356503
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.