text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee 18 x 230 mm


Položka č. 1U241900
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 18
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 155
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 230
Priemer vrtáka (mm) 18
Priemer šachty (mm) 18
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 155
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód 82075090
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Položka č. 1U241900
EAN 4002395331840
UBB 500513752807
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363686
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.