text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták do kovu Milwaukee 16 x 178 mm


Položka č. 3E639089
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 178
Priemer vrtáka (mm) 16
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód 82075060
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3E639089
EAN 4002395348480
UBB 500513691278
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932373323
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.