text.skipToContent text.skipToNavigation

Vratný nôž Bosch S1122EF A2ST


Pílový list do chvostovej píly S 1122 EF Flexible for Metal, bS 1122 EF/b, BIM, rozvedené, frézované, Tenké plechy (1,5-4 mm), rúry/profily (Ø 175 mm), flexibilný rez pri stene

Položka č. B4956.656.042
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.4
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.4
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 69
Model S1122EF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 1122 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, cutting steel materials with most common wall thicknesses is possible thanks to the blade’s fine tooth pitch (1.4 mm). Made of BIM (bi-metal), the blade is suitable for cutting regular-strength steel materials, while its fine tooth pitch is ideal for use on pipes and profiles with a wall thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.656.042
EAN 3165140093446
UBB 500504932905
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608656042
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.