text.skipToContent text.skipToNavigation

Vratný kotúč Bosch S 925 VF S925VF Kov 5 kusov


Pílový list do chvostovej píly S 925 VF Heavy for Metal, bS 925 VF/b, BIM, variabilné zuby, Stredne hrubé až hrubé plechy (2-10 mm), tenkostenné a hrubostenné rúry a profily (100 mm). Ideálny na sanačné práce s kovmi. Pohodlný, jemný rez

Položka č. B4956.657.407
Celková dĺžka (mm) 150
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.8
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 150
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.8
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 126
Model S925VF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 925 VF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless and smooth cuts in metal. Its thick gauge material (1.25 mm) provides the stability needed in metal demolition. Moreover, the reciprocating saw blade’s vario-tooth geometry is optimised for easy, comfortable and vibration-reduced cutting. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel in demolition applications. Its vario-tooth pitch (1.8/2.6 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 2 mm to 10 mm. It is equipped with a standard length of 150 mm, providing a cutting capacity of up to 100 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.657.407
EAN 3165140451949
UBB 500511961731
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608657407
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.