text.skipToContent text.skipToNavigation

Vratná píla Bosch S1411DF A2ST


The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Položka č. B4956.654.834
Celková dĺžka (mm) 300
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 4.3
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 300
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 4.3
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 102
HS kód 8202998000
Model S1411DF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.654.834
EAN 3165140036139
UBB 500504930685
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608654834
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.