text.skipToContent text.skipToNavigation

Vozík na náradie Gedore 1502


Rozmery: V 875 x Š 950 x H 550 mm, Pracovná doska z bukového dreva Multiplex s hrúbkou 25 mm, povrch dodatočne chránený lakom na báze ľanového oleja, Veľké, ľahko prístupné priestory na objemné diely, Ochrana päty pre vašu bezpečnosť, Oceľový plech, odolný voči korózii a poškriabaniu, práškovo lakovaný, GEDORE modrá, Zásuvky: Centrálne uzamykanie s cyli

Položka č. G2001.662.054
Šírka 950
Výška 870
Hĺbka 550
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 82
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 950
Výška 870
Hĺbka 550
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 82
Skladací Nie
Vhodné na montáž na stenu Nie
Výška (mm) ['870.000', '870.000']
So zásuvkovým puzdrom Áno
Hrúbka pracovnej dosky (mm) 25
Na kolieskach Áno
Pracovná doska z materiálu Preglejka
Počet zásuviek 6
Nastaviteľná výška Nie
S brzdou Áno
So zásuvkami Áno
Značka Gedore
Type Workbench

Popis

Rozmery: V 875 x Š 950 x H 550 mm, Pracovná doska z bukového dreva Multiplex s hrúbkou 25 mm, povrch dodatočne chránený lakom na báze ľanového oleja, Veľké, ľahko prístupné priestory na objemné diely, Ochrana päty pre vašu bezpečnosť, Oceľový plech, odolný voči korózii a poškriabaniu, práškovo lakovaný, GEDORE modrá, Zásuvky: Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom, 6 širokých zásuviek (š 480 x d 400 mm) plne výsuvných, vyberateľných, Každá zásuvka s bezpečnostným uzamykaním, ovládanie jednou rukou, Vodiace lišty s guličkovými ložiskami, Vodiace lišty s guličkovými ložiskami, Možnosť individuálneho vybavenia pozdĺžnymi a priečnymi priečkami (možno objednať individuálne), Nosnosť jednej zásuvky 40 kg, spodná zásuvka s veľkou nosnosťou 60 kg, Vysoko výkonný podvozok GEDORE: 2 vysokovýkonné kolesá na valčekových ložiskách (pevné kolieska Ø 200 mm), 2 hladkobežné kolesá na guľôčkových ložiskách (otočné kolieska Ø 125 mm), obe s celkovou brzdou, lichobežníková konštrukcia náprav GEDORE zabezpečuje hladký chod, ovládateľnosť a udržanie stopy aj pri maximálnom zaťažení, Príslušenstvo: 2 dištančné moduly č. 1500 ED-70 K, 10 pozdĺžnych (LT) a 2 priečne (QT) priehradky z pozinkovaného oceľového plechu, Voliteľné príslušenstvo: Možno vybaviť nástrojovými modulmi GEDORE (1500 ES/1500 CT), Špeciálne farby a vyhotovenia na požiadanie, Dodávka bez náradia a príslušenstva

Čísla materiálu

Položka č. G2001.662.054
EAN 4010886662052
UBB 203188077978
UNSPSC 27112800
Číslo materiálu výrobcu 6620540
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.