text.skipToContent text.skipToNavigation

Vozík Bahco 1475KXXL8CWTSS


Robustní zásuvkový vozík - 8 zásuvek s boční skříňkou Systém Lock & Go! pojistek zásuvek chrání před samovolným otevřením zásuvky při manipulaci s vozíkem Zásuvky s plným otevřením s hliníkovými držadly Odolný práškový lak 2-plášťová konstrukce: při poškození konstrukce z vnějšku lze zásuvky i nadále otevřít Odolná ocelová konstrukce vyztužená pevnostními sváry v důležitých bodech Pracovní deska z nerezové oceli Trubičkový zámek, odolný proti zlomení Tichá gumová kolečka 320x85 mm, 2 bržděná otočná, 2 pevná Vnitřní rozměry zásuvek:(2 x) 880 x 440 x 50 mm, (3 x) 880 x 440 x 115 mm, (1 x) 880 x 440 x 180 mm

Položka č. 2S159931
Šírka 1505
Výška 1218
Hĺbka 500
Ochrana povrchu Iné
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 1505
Výška 1218
Hĺbka 500
Ochrana povrchu Iné
Materiál Oceľ
Typ pneumatík Plná guma
Pracovná doska z materiálu Iné
Počet zásuviek 8
S brzdou Nie
So zásuvkami Áno
Značka Bahco
Type Special Tool Trolley

Čísla materiálu

Položka č. 2S159931
EAN 7314150400157
UBB 500710957779
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 1475KXXL8CWTSS
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.