text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester SB 255-13 12–1000 V AC single pin WIHA


Cikkszám 8E000370
Power supply Battery
Continuity test No
Length (mm) 150
Voltage indication LED
Internal base load No
Single pole phase indication No
Contact less voltage detection Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Power supply Battery
Continuity test No
Length (mm) 150
Voltage indication LED
Internal base load No
Single pole phase indication No
Contact less voltage detection Yes
Data hold No
Background lighting LC-indication No
Test prod protection No
Measuring point lightning No
Voltage measuring range (V) 12 - 1000
Indication of direction of field rotation No
Load switchable No
Measuring circuit category CAT IV
Type of test 1-pole
Usable at precipitation No
Brand Wiha
Commodity code 90303370

Cikkszámok

Cikkszám 8E000370
EAN 4010995437978
UBB 500583422919
UNSPSC 41114621
Gyártó cikksz 8000633838
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.