text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690 V BE


PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator

Položka č. 3L416106
Napájanie S a bez batérie
Test kontinuity Áno
Indikácia kontinuity Optika/akustická
Dĺžka (mm) 207
Dĺžka čepele (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Napájanie S a bez batérie
Test kontinuity Áno
Indikácia kontinuity Optika/akustická
Dĺžka (mm) 207
Dĺžka čepele (mm) 15
Šírka čepele (mm) 2
Indikácia napätia LED
Vnútorné základné zaťaženie Áno
Jednopólová indikácia fázy Áno
Detekcia napätia bez kontaktu Áno
Podržanie údajov Nie
Osvetlenie pozadia LC-indikácia Nie
Ochrana testovacieho zariadenia Áno
Bleskové meranie bodu merania Nie
Rozsah merania napätia (V) ['12', '690']
Indikácia smeru otáčania poľa Nie
Prepínateľná záťaž Nie
Kategória meracieho obvodu CAT III
Typ skúšky 2-pólový
Meranie odporu (Ohm) 0
Použiteľné pri zrážkach Áno
Rozsah merania odporu (kOhm) ['0', '0']
Značka Benning

Popis

PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Čísla materiálu

Položka č. 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
Číslo materiálu výrobcu 020023
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.