Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1J345802
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A M8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1J345802
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1J345802
EAN
4022835805427
UBB
500691119902
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80542