text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSSE-PM 10X1.5 B


Položka č. 5K104029
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 1.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5K104029
EAN 4022835301363
UBB 500513431220
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 30136
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.