Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3H144785
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3H144785
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
6
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
3.2
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3H144785
EAN
4022835935063
UBB
500691369713
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93506