text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/32


Položka č. 8P447516
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 14
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 14
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Štvorhranný kľúč (mm) 4
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8P447516
EAN 4022835945086
UBB 500691397367
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 94508
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.