Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0U336043
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U336043
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
16
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U336043
EAN
4022835825180
UBB
500691172786
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82518