text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/16X27 B


Artikelnummer 0N390184
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 65
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 65
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 27
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0N390184
EAN 4022835985716
UBB 500513496165
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 98571
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.