Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5X060049
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-E 6X1.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X060049
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Finisher Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X060049
EAN
8715494566391
UBB
500513043066
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
57338-3