text.skipToContent text.skipToNavigation

Vodič matíc Knipex 320 mm


Vrták na matice Ergonomicky optimalizovaná dvojzložková rukoväť na zníženie únavy pri práci a optimálny prenos sily. Konštrukcia rukoväte zabraňuje pretočeniu. - Šírka cez plošiny S: 5,0 mm- Dĺžka rukoväte max.: 107 mm- Priemer hlavice d: Dĺžka čepele125 mm- testované podľa VDE: ja

Položka č. 1B430126
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 230
Značka Knipex
HS kód 82041100
Type VDE Nut Driver
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 230
Značka Knipex
HS kód 82041100
Type VDE Nut Driver

Popis

Vrták na matice Ergonomicky optimalizovaná dvojzložková rukoväť na zníženie únavy pri práci a optimálny prenos sily. Konštrukcia rukoväte zabraňuje pretočeniu. - Šírka cez plošiny S: 5,0 mm- Dĺžka rukoväte max.: 107 mm- Priemer hlavice d: Dĺžka čepele125 mm- testované podľa VDE: ja

Čísla materiálu

Položka č. 1B430126
EAN 4003773071686
UBB 500513360437
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 98 03 05
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.