text.skipToContent text.skipToNavigation

Vodič matíc Gedore 2133 5 mm


Podľa DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, Od 10 mm so šesťhranom pohonu, Čepeľ z molybdén-vanádiovej ocele Plus

Položka č. G2466.050.001
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 125
Ambalat la 1

technické údaje

Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 125
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Celkový počet nástrojov 10
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 65
HS kód 82041100
Type Nut Driver

Popis

Podľa DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, Od 10 mm so šesťhranom pohonu, Čepeľ z molybdén-vanádiovej ocele Plus

Čísla materiálu

Položka č. G2466.050.001
EAN 4010886841006
UBB 500503146606
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 1746723
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.