text.skipToContent text.skipToNavigation

Vodič matíc Gedore 2133 13 mm


Podľa DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele na optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, Od 10 mm so šesťhranom pohonu, Čepeľ z molybdén-vanádiovej ocele Plus

Položka č. G2466.130.001
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 125
Tvar čepele Okrúhly
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
Šírka hlavy (mm) 18
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 185
HS kód 82041100
Type Nut Driver

Popis

Podľa DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele na optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, Od 10 mm so šesťhranom pohonu, Čepeľ z molybdén-vanádiovej ocele Plus

Čísla materiálu

Položka č. G2466.130.001
EAN 4010886841099
UBB 500503148438
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 1746944
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.