text.skipToContent text.skipToNavigation

Visiaci zámok s cylindrickou vložkou T65AL/40 fialový Lock-Tag telo zámku šírka 43 mm hliník rôzne kľúče


Položka č. 7L751244
Farba Iné
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Šírka zámku (mm) 22
Priemer závesu (mm) 6.5
Šírka zámku (mm) 43
Počet kľúčov 1
Puzdro zámku materiálu Hliník
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Šírka zámku (mm) 22
Priemer závesu (mm) 6.5
Šírka zámku (mm) 43
Počet kľúčov 1
Puzdro zámku materiálu Hliník
Výška zámku (mm) 23
Materiál (zámku) oková Oceľ
Model s diskom Nie
Hrúbka zámku (mm) 18
S kombinačným zámkom Nie
S rovnakým kľúčom Áno
Type Padlock

Čísla materiálu

Položka č. 7L751244
EAN 4003318802850
UNSPSC 46171501
Číslo materiálu výrobcu 80285 0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.