Valcové zámky
Všetky kategórie
Brands
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
Vybavenie do dielne
Závesy a zámky
Valcové zámky
5C482498
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
Visiaci zámok s cylindrickou vložkou T65AL/40 Ecolution B/DFNLI veľkosť kľúča zámku 43 mm, rôzne kľúče
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5C482498
Farba
Zelená
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
22
Priemer závesu (mm)
6.5
Šírka zámku (mm)
43
Počet kľúčov
2
Puzdro zámku materiálu
Hliník
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Zelená
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
22
Priemer závesu (mm)
6.5
Šírka zámku (mm)
43
Počet kľúčov
2
Puzdro zámku materiálu
Hliník
Výška zámku (mm)
23
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Model s diskom
Nie
Hrúbka zámku (mm)
8
S kombinačným zámkom
Nie
S rovnakým kľúčom
Áno
Type
T65AL/40 ECO
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5C482498
EAN
4003318538124
UBB
500729724384
UNSPSC
46171501
Číslo materiálu výrobcu
53812 4