Valcové zámky
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
Vybavenie do dielne
Závesy a zámky
Valcové zámky
2E187739
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
Visiaci zámok s cylindrickou vložkou 75IB/40 gl.-7341 telo zámku š.39,5mm MS gl.ABUS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2E187739
Farba
Iné
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
19.5
Priemer závesu (mm)
6.5
Šírka zámku (mm)
39.5
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
19.5
Priemer závesu (mm)
6.5
Šírka zámku (mm)
39.5
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Výška zámku (mm)
23
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Model s diskom
Nie
Hrúbka zámku (mm)
16
S kombinačným zámkom
Nie
S rovnakým kľúčom
Áno
Type
Padlock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2E187739
EAN
4003318286391
UNSPSC
46171501
Číslo materiálu výrobcu
28639 1