Valcové zámky
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
Vybavenie do dielne
Závesy a zámky
Valcové zámky
9Z911662
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
Visiaci zámok s cylindrickou vložkou 75/30 proti telu zámku so šírkou 30 mm MS rôzny kľúč ABUS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Z911662
Farba
Mosadz
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
16.5
Priemer závesu (mm)
5
Šírka zámku (mm)
30
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Mosadz
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
16.5
Priemer závesu (mm)
5
Šírka zámku (mm)
30
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Výška zámku (mm)
17
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Model s diskom
Nie
Hrúbka zámku (mm)
13.5
S kombinačným zámkom
Nie
S rovnakým kľúčom
Áno
Type
75/30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Z911662
EAN
4003318806377
UNSPSC
46171501
Číslo materiálu výrobcu
80637 7