text.skipToContent text.skipToNavigation

Visiaci zámok s cylindrickou vložkou 70/50 vs. šírka tela zámku 55mm MS rôzne počty kľúčov ABUS


Položka č. 1D341045
Farba čierna
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Šírka zámku (mm) 23.5
Priemer závesu (mm) 9
Šírka zámku (mm) 55
Počet kľúčov 1
Puzdro zámku materiálu Mosadz
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Šírka zámku (mm) 23.5
Priemer závesu (mm) 9
Šírka zámku (mm) 55
Počet kľúčov 1
Puzdro zámku materiálu Mosadz
Výška zámku (mm) 26
Materiál (zámku) oková Oceľ
Model s diskom Nie
Hrúbka zámku (mm) 31
S kombinačným zámkom Nie
S rovnakým kľúčom Áno
Značka Abus
HS kód 83011000
Type Padlock

Čísla materiálu

Položka č. 1D341045
EAN 4003318814297
UNSPSC 46171501
Číslo materiálu výrobcu 81429 7
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.