Valcové zámky
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
Vybavenie do dielne
Závesy a zámky
Valcové zámky
2P063333
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
Visiaci zámok s cylindrickou vložkou 70/35 vs telo zámku 43mm MS rôzne kľúče ABUS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2P063333
Farba
čierna
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
13.5
Priemer závesu (mm)
6.5
Šírka zámku (mm)
34
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
13.5
Priemer závesu (mm)
6.5
Šírka zámku (mm)
34
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Výška zámku (mm)
24.5
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Model s diskom
Nie
Hrúbka zámku (mm)
17
S kombinačným zámkom
Nie
S rovnakým kľúčom
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P063333
EAN
4003318539718
UNSPSC
46171501
Číslo materiálu výrobcu
53971 8